TXM-409 SX 女性用スクラブ Triumph (トリンプ) 12134675

女性用スクラブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード12134675 品番TXM-409 SX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

フロントの斜めカットラインが技あり。
首回りがすっきり見える襟元のカットも魅力。

サックス 仕様制菌、制電、吸汗速乾、ストレッチ、防透、軽量、工業洗濯 サイズS 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)37 袖丈(cm)20 着丈(cm)65 バスト(cm)90 生地ラチネダブルクロス
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする