R-165SL ダンスロープライトスリム ダンロップ ホームプロダクツ 12135138

 

R-165SL ダンスロープライトスリム ダンロップ ホームプロダクツ 12135138 R-165SL ダンスロープライトスリム ダンロップ ホームプロダクツ 12135138 R-165SL ダンスロープライトスリム ダンロップ ホームプロダクツ 12135138 R-165SL ダンスロープライトスリム ダンロップ ホームプロダクツ 12135138 R-165SL ダンスロープライトスリム ダンロップ ホームプロダクツ 12135138

ダンスロープライトスリム

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12135138 品番R-165SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥170,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

走行面とエッジの一体型で長いサイズでもたわみが少ない。エッジはカーボンファイバー製で強度が高く高さも3.5cmと脱輪防止に効果があります。
従来品より4cmスリムになって対応間口が増えました。
耐質量300kg。電動車いすや介助する人がいっしょに乗っても大丈夫です。
軽さナンバーワン。カーボンファイバーをふんだんに使用しています。
2つ折りタイプなので設置、撤去が簡単にできます。

材質カーボンファイバーFRP 質量(kg)約7 幅(cm)使用時:74.5、有効幅:72、収納時:38(ハンドル部分は含まず)、側壁(エッジ):1.0 長さ(cm)165(走行面) 高さ(cm)側壁(エッジ):3.5 収納厚(mm)11(ハンドル部分は含まず) アズワン品番8-2966-02 耐久質量(g)最大300
関連資料:適用段差の目安
注意
※最大耐質量300kgです。耐質量を超える使用はしないでください。また、衝撃荷重はかけないようにご注意ください。
※使用する前に各部を点検した後、使用してください。
※砂や雪があるすべりやすい場所でのご使用はしないでください。
※ハイヒールや傘のような突起物で衝撃を与えると走行面が破損する恐れがありますのでご注意ください。
※メーカーの許可無く改造をしないでください。
※車いすに乗っている方およびその介助者以外は乗らないでください。
※ネジ、アンカー等でスロープを固定しないでください。
※ご使用後は直射日光や高温の場所を避けて、屋内に必ず保管してください。放置しておいたために、端を車にひかれて破損した事例があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする