防寒コート(男女兼用)(在庫限り)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ディープネイビー サイズ3L 注文コード12135859 品番8570
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,900
この商品は色・サイズなど27種類から選べます 他の種類を見る

綿100%のハード&スタイリッシュ防寒コート。
フード取外し/フードアジャスター/二重前立て仕様/リフレクター付/袖ペン差しポケット(反射材付)/胸ポケット/左胸内ポケット/ターンポケット/裾ドローコード

材質ボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属) ディープネイビー サイズ3L 混率(%)ライトツイル 綿100 胸廻(cm)140 肩幅(cm)59 袖丈(cm)64.5 着丈(cm)87 色番18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12135859 8570 14847291 8571 画像準備中 防寒ブルゾン アイトス 1枚 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする