アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
防寒ブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12136008
品番
8571
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
綿100%のハード&スタイリッシュ防寒ブルゾン。
フード取外し/フードアジャスター/二重前立て仕様/リフレクター付/袖ペン差しポケット(反射材付)/胸ポケット/左胸内ポケット/ターンポケット
材質
ボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)
色
チャコール
サイズ
M
混率(%)
ライトツイル 綿100
胸廻(cm)
123
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
58.5
着丈(cm)
68
色番
14