アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
防寒ブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ディープネイビー
サイズ
LL
注文コード
12136121
品番
8571
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,600
この商品は
色・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%のハード&スタイリッシュ防寒ブルゾン。
フード取外し/フードアジャスター/二重前立て仕様/リフレクター付/袖ペン差しポケット(反射材付)/胸ポケット/左胸内ポケット/ターンポケット
材質
ボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)
色
ディープネイビー
サイズ
LL
混率(%)
ライトツイル 綿100
胸廻(cm)
134
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
62.5
着丈(cm)
73
色番
18