アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
防寒ブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12136139
品番
8571
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
綿100%のハード&スタイリッシュ防寒ブルゾン。
フード取外し/フードアジャスター/二重前立て仕様/リフレクター付/袖ペン差しポケット(反射材付)/胸ポケット/左胸内ポケット/ターンポケット
材質
ボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)
色
ディープネイビー
サイズ
4L
混率(%)
ライトツイル 綿100
胸廻(cm)
146
肩幅(cm)
61
袖丈(cm)
64.5
着丈(cm)
76
色番
18