INA
カムフォロア(総ころ形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
22
幅(mm)
12
寸法D(Φmm)
22
注文コード
12136233
品番
KRV22-PP
参考基準価格(税別)
¥5,030
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
外径・幅・寸法D
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
36
寸法D(Φmm)
22
幅(mm)
12
外径(Φmm)
22
寸法d1(Φmm)
10
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方