曜日別特売
KRV22-X-PP カムフォロア(総ころ形) INA 12136242

カムフォロア(総ころ形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個外径(Φmm)22幅(mm)12寸法D(Φmm)22注文コード12136242品番KRV22-X-PP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,270
寸法B(mm)36寸法D(Φmm)22幅(mm)12外径(Φmm)22寸法d1(Φmm)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12136242KRV22-X-PP79622124KRV22-X-PP-A-NMTKRV22-X-PP カムフォロア(総ころ形) INA 79622124カムフォロア(総ころ形)INA1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする