曜日別特売
KRV72 カムフォロア(総ころ形) INA 12136373

カムフォロア(総ころ形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個外径(Φmm)72幅(mm)29寸法D(Φmm)72注文コード12136373品番KRV72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,700
寸法B(mm)80寸法D(Φmm)72幅(mm)29外径(Φmm)72寸法d1(Φmm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする