防寒パンツ(男女兼用)(廃番予定)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12137469 品番 8862
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

太陽光の赤外線等を吸収して発熱!
スポーティー重防寒パンツ。
バックシャーリング仕様/裾アジャスター/ウィングタイプの反射プリント
耐水圧3000mmH2O
撥水

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/エフロンR(スライダー/金属) ロイヤルブルー サイズSS 混率(%)ナイロンリップ ナイロン100 股下(cm)78 ウエスト(cm)58〜66 寸法(cm)ベルト上り:58〜92 色番6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする