防寒パンツ(男女兼用)(廃番予定)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ロイヤルブルー サイズLL 注文コード12137505 品番8862
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥12,400
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

太陽光の赤外線等を吸収して発熱!
スポーティー重防寒パンツ。
バックシャーリング仕様/裾アジャスター/ウィングタイプの反射プリント
耐水圧3000mmH2O
撥水

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/エフロンR(スライダー/金属) ロイヤルブルー サイズLL 混率(%)ナイロンリップ ナイロン100 股下(cm)78 ウエスト(cm)86〜98 寸法(cm)ベルト上り:86〜118 色番6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする