アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 秋冬 ボトムス
防寒パンツ(男女兼用)(廃番予定)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12137618
品番
8862
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
太陽光の赤外線等を吸収して発熱!
スポーティー重防寒パンツ。
バックシャーリング仕様/裾アジャスター/ウィングタイプの反射プリント
耐水圧3000mmH
2
O
撥水
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/エフロンR(スライダー/金属)
色
ブラック
サイズ
5L
混率(%)
ナイロンリップ ナイロン100
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
116〜128
寸法(cm)
ベルト上り:116〜148
色番
10