曜日別特売
GS81215 GS形 外輪 INA 12138297

GS形 外輪

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅B(mm)8
8
12.5
2.75
3
3.5
4
5
4.75
5.25
5.75
6.5
7
9
9.5
4.25
5.5
7.5
8.5
10.5
11.5
12
13
13.5
8.25
14.5
内径(Φmm)77
77
67
72
16
18
21
26
37
42
47
52
57
62
82
87
92
102
112
122
132
142
152
162
32
88
93
103
113
123
133
143
内容量1個注文コード12138297品番GS81215
参考基準価格(税別)¥5,740販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
内径D1(Φmm)77外径D(Φmm)110幅B(mm)8内径(Φmm)77質量m(g)293
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする