INA
GS形 外輪
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
幅B(mm)
10.5
10.5
10.5
13.5
2.75
3
3.5
4
5
4.75
5.25
5.75
6.5
7
9
9.5
4.25
5.5
7.5
8
8.5
11.5
12
13
8.25
12.5
14.5
内径(Φmm)
93
93
93
62
16
18
21
26
37
42
47
52
57
67
72
82
87
92
102
112
122
132
142
152
162
32
77
88
103
113
123
133
143
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12138324
品番
GS81218
参考基準価格(税別)
¥22,090
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
内径D1(Φmm)
93
外径D(Φmm)
135
幅B(mm)
10.5
内径(Φmm)
93
質量m(g)
614
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方