GS89308 GS形 外輪 INA 12138385

GS形 外輪

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅B(mm)7.5
7.5
3.5
5
2.75
3
4
4.75
5.25
5.75
6.5
7
9
9.5
4.25
5.5
8
8.5
10.5
11.5
12
13
13.5
8.25
12.5
14.5
内径(Φmm)42
42
62
16
18
21
26
37
47
52
57
67
72
82
87
92
102
112
122
132
142
152
162
32
77
88
93
103
113
123
133
143
内容量1個注文コード12138385品番GS89308
参考基準価格(税別)¥7,680販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
内径D1(Φmm)42外径D(Φmm)78幅B(mm)7.5内径(Φmm)42質量m(g)193
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする