INA
GS形 外輪
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
幅B(mm)
12
12
12
5.25
8
2.75
3
3.5
4
5
4.75
5.75
6.5
7
9
9.5
4.25
5.5
7.5
8.5
10.5
11.5
13
13.5
8.25
12.5
14.5
内径(Φmm)
72
72
72
123
16
18
21
26
37
42
47
52
57
62
67
82
87
92
102
112
122
132
142
152
162
32
77
88
93
103
113
133
143
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12138428
品番
GS89314
参考基準価格(税別)
¥27,530
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
内径D1(Φmm)
72
外径D(Φmm)
125
幅B(mm)
12
内径(Φmm)
72
質量m(g)
800
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方