防水防寒パンツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12138476 品番 8877
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

アウトドアテイストな素材感とレインウエアとして機能する防水性を持つ防水防寒パンツ。
ポケットフラップ付/前開きファスナー/脇マジックテープアジャスター/後膝リフレクター
透湿防水
防風
耐水圧10000mmH2O
透湿度8000g/m2/24hrs
撥水

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属) ブラック サイズLL 混率(%)ナイロンタスラン(裏PUラミネート) ナイロン100 股下(cm)77 ウエスト(cm)90〜106 適合サイズ(cm)88〜96 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする