INA
ローラフォロア(総ころ形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径(Φmm)
25
注文コード
12139934
品番
NATV25-PP
参考基準価格(税別)
¥10,440
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
25
寸法D(Φmm)
52
寸法d(Φmm)
25
外径(Φmm)
52
内径(Φmm)
25
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方