曜日別特売
NATV25-X-PP ローラフォロア(総ころ形) INA 12139943

ローラフォロア(総ころ形)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)25注文コード12139943品番NATV25-X-PP
参考基準価格(税別)¥11,490販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
寸法B(mm)25寸法D(Φmm)52寸法d(Φmm)25外径(Φmm)52内径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする