曜日別特売
NATV40-PP ローラフォロア(総ころ形) INA 12139986

ローラフォロア(総ころ形)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)40注文コード12139986品番NATV40-PP
参考基準価格(税別)¥17,770販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098
寸法B(mm)32寸法D(Φmm)80寸法d(Φmm)40外径(Φmm)80内径(Φmm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする