曜日別特売
NUTR3580 ローラフォロア(円筒ころ形) INA 12140293

ローラフォロア(円筒ころ形)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)35注文コード12140293品番NUTR3580
参考基準価格(税別)¥18,440販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
寸法B(mm)29寸法D(Φmm)80寸法d(Φmm)35外径(Φmm)80内径(Φmm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする