曜日別特売
IR12×15×12 IR形 内輪 INA 12140756

IR12×15×12 IR形 内輪 INA 12140756
IR12×15×12 IR形 内輪 INA 12140756

IR形 内輪

(10件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)12
12
5
6
7
8
9
10
14
15
17
20
22
25
28
30
32
35
38
40
42
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
160
170
180
190
200
220
240
260
280
300
340
320
360
380
ホース外径F(Φmm)15
15
8
10
9
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
28
29
30
32
35
37
40
42
43
45
48
50
47
52
55
58
60
63
65
68
70
72
73
75
80
85
90
100
95
105
110
115
120
125
130
135
145
150
155
160
175
185
195
210
220
240
265
285
305
330
370
350
390
415
幅B(mm)12
12
16
12.5
16.5
22.5
10.5
13
14
20
22
17
23
20.5
30.5
18
26.5
30
38.5
32
26
36
25
25.5
35
40
28
45
54
56
63
50
60
69
80
100
内容量1個注文コード12140756品番IR12×15×12
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
内径d(Φmm)12ホース外径F(Φmm)15幅B(mm)12質量m(g)5.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12141745
2021-12-28
用途: 自動車のコントロールアームブッシュ交換治具として使用
その他業種

自動車のコントロールアームブッシュ交換治具として使用しました。
私の自動車に関してですが、絶妙にフィットするサイズでした。
サイズのバリエーションがありましたので、他の自動車にも合うサイズがあると思います。
購入して良かったと思います。

1が参考にしています
2019-10-01
用途: ブッシュ交換の治具に
その他業種

本来の使い方とは違いますが、ブッシュ交換の受けや圧入に使っています。
安価でサイズ分けも細かいので重宝してます。
端がわずかにテーパー状なのが惜しいです。これがストレートだったらもっと使いやすかったです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 12140817
2018-12-03
用途: カーメンテナンス

スペーサーの代わりに使用していますが、必要なサイズがあるので助かっています。寸法公差も少なく精密なので加工の必要もなく使えてとても便利に思います。

対象商品 : 12141842
2017-06-10
用途: 日曜大工
その他業種

本来の用途ではない使い道での使用になりますが、とても良いものでした。

対象商品 : 12141018
2021-12-22
用途: メンテナンス

キャリパーサポートの内径を20mmから17mmに変換するのに使用。

対象商品 : 12141343
2018-12-18
用途: 機械のメンテナンス

納期が遅く予定作業日に使用できない。土日を含むと4日後出荷品は、早くても1週間到着までかかる。含まないように発注していてもこのようだと、当日出荷品いがいは、今後購入できない。

対象商品 : 12142323
2017-11-15
用途: 本来とは異なる使用(泥抜き部の磨耗防止用)
製造業

泥抜き部の磨耗防止用に使用しているのでとくに感想は無いが、価格がもう少し安ければ良い。

対象商品 : 12141386
2016-06-28
用途: 異径シャフトのベアリングカラーとして
卸売・小売業

精度よく内も外も滑らず取付きました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする