フリースブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12145135 品番 10311
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

あたたかフリースで着回し自在 多目的に使えるベーシックスタイル。

ブラック サイズL 胸廻(cm)110 肩幅(cm)48 着丈(cm)72 素材フリース ポリエステル100% 色番10 材質(ファスナー)ビスロンR(スライダー/金属) 袖丈64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする