裏フリース防風ジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12145677 品番 10312
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

防風・撥水・防水(生地)を装備した裏フリース軽防寒ジャケット。

レッド サイズ5L 胸廻(cm)140 肩幅(cm)56 着丈(cm)80 素材ポリエステルリップ ポリエステル100% 色番9 材質(ボタン)プラスチック 材質(ファスナー)コイル(スライダー/金属) 袖丈71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする