ワークパンツ(ノータック)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12150936 品番 35120
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ハードワークに耐え、扱いやすさも備えたワークパンツ。

材質ファスナー/金属(スライダー/金属) カーキ サイズ91 股下(cm)81 素材ツイル ポリエステル65%・綿35% 色番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする