アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの ボトムス オフィスウェア
アイトスの パンツ・スラックス オフィスウェア
レディーステーパードパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12152397
品番
46023
参考基準価格(税別)
¥17,250
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
クラシックとトレンドが調和する、エコトラッドチェックテーパードパンツ。 ウールライクな質感と繊細なチェック柄が魅力再生ポリエステル糸使用のエコ素材。
色
ネイビー
サイズ
23
股下(cm)
フリー:83
ウエスト(cm)
100〜102
ヒップ(cm)
116
素材
エコドビーチェック ポリエステル100%・(再生ポリエステル)29%
色番
11