アイトス
原着ストレッチシャーリングパンツ(1タック)(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ネイビーハーフ
ウエスト(cm)
95~103
65~73
75~83
80~88
85~93
90~98
95~103
100~108
106~118
116~128
70~78
サイズ
3L
3S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
SS(ハーフ仕様)
S(ハーフ仕様)
M(ハーフ仕様)
L(ハーフ仕様)
LL(ハーフ仕様)
3L(ハーフ仕様)
4L(ハーフ仕様)
5L(ハーフ仕様)
6L(ハーフ仕様)
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12153569
品番
50504
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
紫外線や薬品による色落ちの劣化が気になる職種に最適水の使用量、CO2排出量を抑える事ができる環境付加低減素材の「原着糸」を採用。 警備、ビルメンテナンス業、ドライバーなど幅広い職種に対応。
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
ネイビー
サイズ
3L
股下(cm)
79、ハーフ:90
ウエスト(cm)
95~103
ヒップ(cm)
116
素材
EVERNICEストレッチピケ ポリエステル100%
色番
8