50504 原着ストレッチシャーリングパンツ(1タック)(男女兼用) アイトス 12153587

50504 原着ストレッチシャーリングパンツ(1タック)(男女兼用) アイトス 12153587
50504 原着ストレッチシャーリングパンツ(1タック)(男女兼用) アイトス 12153587
50504 原着ストレッチシャーリングパンツ(1タック)(男女兼用) アイトス 12153587

原着ストレッチシャーリングパンツ(1タック)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)106~118
サイズ5L
内容量1着注文コード12153587品番50504
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

紫外線や薬品による色落ちの劣化が気になる職種に最適水の使用量、CO2排出量を抑える事ができる環境付加低減素材の「原着糸」を採用。 警備、ビルメンテナンス業、ドライバーなど幅広い職種に対応。

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)ネイビーサイズ5L股下(cm)79、ハーフ:90ウエスト(cm)106~118ヒップ(cm)131素材EVERNICEストレッチピケ ポリエステル100%色番8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする