エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
iPhone14/13 ケース カバー ソフト 衝撃吸収 ストラップホール付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12161304
品番
PM-A22AUCTCR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つiPhone 14、iPhone 13用ソフトケースです。
色
クリア
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
対応機種
iPhone 14、iPhone 13
対応
【ワイヤレス充電】○