エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
iPhone14/13 ケース カバー ハイブリッド 衝撃吸収
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12161338
品番
PM-A22AZEROBK
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
衝撃吸収構造で機器本体を衝撃から守るiPhone 14、iPhone 13用ZEROSHOCKケースです。
対応機種
iPhone 14、iPhone 13
タイプ
ケース型
色
ブラック
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
セット内容
ケース本体×1、液晶保護フィルム(衝撃吸収)×1
材質(フィルム)
PET、ポリウレタン(吸着面:シリコン膜)