エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
エレコムの スマホフィルム
iPhone14 Plus/13 Pro Max ガラスフィルム 高透明 強化ガラス 極薄 表面硬度10H 超感度
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12161767
品番
PM-A22BFLGS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
極薄0.15mmで超感度を実現。SCHOTT社製ガラスを採用したiPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Max用液晶保護ガラスです。
材質
接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
対応機種
iPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Max
セット内容
液晶保護ガラス(SCHOTT社製ガラス0.15mm)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、貼り付けキット×1
サイズ(inch)
6.7
特性
ガラス