エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
iPhone14 Plus ケース カバー ソフト 衝撃吸収 ストラップホール付 極み設計 クリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12162467
品番
PM-A22BUCTCR
在庫数量:残り11点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
アウトレット
¥709
¥
449
バスケットに入れる
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つiPhone 14 Plus用ソフトケースです。
色
クリア
対応機種
iPhone 14 Plus
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
タイプ
ケース型
特性
ストラップホール付き