iPhone14 Pro ガラスフィルム 高透明 強化ガラス ゴリラ 表面硬度10H 角割れに強い

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12162896 品番PM-A22CFLGHO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高硬度ガラスを更に強化。エッジ強化加工でガラスフィルムが欠けにくく、長期間の使用にも耐える強さを持つGorilla(R)ガラスを採用したiPhone 14 Pro用液晶保護ガラスです。 ※メーカーPM-A22AFLGGとの比較

対応機種iPhone 14 Pro セット内容液晶保護ガラス(超強じんタイプ(エッジ強化)、Gorilla(R)ガラス)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、貼り付けキット×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET サイズ(inch)6.1 特性ガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする