iPhone14 Pro ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 超衝撃吸収 リング付 スタンド機能付 シルバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12163307 品番PM-A22CHVCKRSV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ポリカーボネートとTPU、2つの素材を使用したiPhone 14 Pro用リング付耐衝撃ハイブリッドケースです。

対応機種iPhone 14 Pro タイプケース型 シルバー 特性耐衝撃、スタンド機能 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、リング:亜鉛合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする