メンズ半袖ボタンダウンシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12163326 品番 634060
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

素材力が光る、スーパーノーアイロンシャツ。 繊細なストライプ柄がさわやかな、メンズ半袖ボタンダウンシャツ。

ホワイト サイズS 胸廻(cm)102 肩幅(cm)43 袖丈(cm)23 着丈(cm)76 首廻り(cm)37 素材トリコットストライプ ポリエステル100% 色番1 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする