メンズ半袖ボタンダウンシャツ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12163911 品番 634160
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

素材力が光る、スーパーノーアイロンシャツ。 どんなシーンにもマッチする、無地のメンズ半袖ボタンダウンシャツ。

ホワイト サイズL 胸廻(cm)118 肩幅(cm)47 袖丈(cm)24 着丈(cm)80 首廻り(cm)41 素材フルダルトリコット ポリエステル100% 色番1 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする