メンズ半袖ボタンダウンシャツ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12163938 品番 634160
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

素材力が光る、スーパーノーアイロンシャツ。 どんなシーンにもマッチする、無地のメンズ半袖ボタンダウンシャツ。

ホワイト サイズ4L 胸廻(cm)134 肩幅(cm)54 袖丈(cm)26 着丈(cm)85 首廻り(cm)47 素材フルダルトリコット ポリエステル100% 色番1 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする