エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
iPhone14 Pro ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 衝撃吸収 軽量 薄型 リング付 背面クリア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12163946
品番
PM-A22CTSLFCRBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
全周に配置した独自設計のエアクッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度の特殊樹脂を採用した落下防止リング付きのiPhone 14 Pro用TOUGH SLIM LITEケースです。
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、リング:亜鉛合金
色
ブラック
対応機種
iPhone 14 Pro
タイプ
ケース型
特性
耐衝撃、薄型