エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
iPhone14 Pro Max ケース カバー ハード 360度全面保護 軽量 スリム カメラ周り保護 クリア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12164515
品番
PM-A22DHV360LCR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
前面の強化ガラスと背面・側面の傷に強いポリカーボネート素材で端末を360度全面保護するiPhone 14 Pro Max用保護ケースです。
対応機種
iPhone 14 Pro Max
タイプ
ケース型
色
クリア
特性
360度回転
材質
ケース本体:ポリカーボネート
セット内容
ケース本体×1、液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質(フィルム)
接着面:シリコン、外側:ガラス、PET