アイトス
アイトスの 服飾小物
アイトスの ベルト 服飾小物
ローラーベルト(ポリプロピレン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12165040
品番
TS33
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
製造物賠償責任保険対象品、セーフティーワーキングのマストアイテム。
長さ(mm)
1080
幅(mm)
33
色
コン
サイズ
F
素材
ポリプロピレン
色番
8