アイトス
アイトスの ヘルメット
アイトスの ヘルメット本体
ひさし透明ヘルメット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12165128
品番
TS380OT
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
厚生労働省保護帽検定合格品 ひさしはキズがつきにくく、紫外線99.9%カット フィット感重視の特殊汗止めシート、スチロールライナー入り 内装標準装備 通気孔付き。
色
ホワイト
サイズ
F
寸法(cm)
53〜62
素材
ABS樹脂
色番
1
注意
※電気用としては使用しないでください。