ボタン数8個 ※ホイールボタン含む
接続方式USB2.4GHz無線/有線両対応
ケーブル長(m)約1.5
電波周波数2.4GHz帯
色ブラック
分解能【センサー】100〜26000DPI(100DPI単位で設定可能)
スイッチ【メインスイッチ(左右クリック)】Mag-Infinity 光学式スイッチ
通信方式GFSK方式
電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります
コネクタ形状USB-Aオス
ホイール数1個
対応OSWindows 11/10/8.1
質量(g)【マウス】約75、【レシーバー】約2
センサーPixArt PAW3395DM + Dsensor
対応レシーバー収納、VCCI ClassB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス】約66.5×123.5×42、【レシーバー】約13.3×24×5.7
セット内容VM600PE本体、強化アンテナレシーバー、パラコード充電ケーブル、レシーバー延長アダプター、ソール2種(2-Modeシステム追加用、交換用予備)、フルカバーグリップシート、クリーニングクロス、V customロゴステッカー
保証期間2年
サイズLサイズ
連続動作時間最大約95時間 ※ロゴLEDオフ時
電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)
対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン
仕様【最大トラッキングスピード】650IPS、【最大検出加速度】50G、【レポートレート】最大1000Hz