接続方式USB有線
コネクタ形状USB-Aオス
色ブラック
キーストローク(mm)3.5
キーピッチ(mm)19
キー方式メカニカル(銀軸/スピードリニア)
キー配列日本語配列
仕様【アクチュエーションポイント】1.4mm、【動作圧】45g、【タクタイル圧】無し、【レポートレート】最大1000Hz
セット内容VK200本体、パラコードケーブル、交換用キーキャップ×6個、キーキャップリリース、V customロゴステッカー
質量(g)約691※ケーブル含まず
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 11/10/8.1
対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン
分類65%サイズ
対応【VCCI ClassB】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約322.4×124.7×36.2(スタンド含まず)、約322.4×124.7×48.0(スタンド時 )
キー数71キー
保証期間2年間
電源供給方式USBバスパワー
USBポート数1ポート