アイトス
アイトスの 服飾小物
アイトスの ベルト 服飾小物
帯電防止ベルト
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12165207
品番
TS935
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
6月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
製造物賠償責任保険対象品、セーフティーワーキングのマストアイテム。
長さ(mm)
1080
幅(mm)
33
色
コン
サイズ
F
素材
ナイロン
色番
8