画像準備中

キーボード 有線 着脱式ケーブル メカニカル式(銀軸/スピードリニア) 65%サイズ 【V custom】 RGB 日本語配列 テンキーレス USB Aポート×1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12165224 品番TK-VK300SBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

最適って、最強。エレコムのハイクラス・ゲーミングデバイス”ELECOM GAMING V custom”シリーズ。ガンシューティング系ゲーム(FPS)の高速な指の動きにもぴったりハマるよう最適化された、銀軸搭載の65%サイズゲーミングキーボードRGB LED搭載モデル”VK300S”。

接続方式USB有線 コネクタ形状USB-Aオス ブラック キーストローク(mm)3.5 キーピッチ(mm)19 キー方式メカニカル(銀軸/スピードリニア) キー配列日本語配列 仕様【アクチュエーションポイント】1.4mm、【動作圧】45g、【タクタイル圧】無し、【レポートレート】最大1000Hz セット内容VK300本体、パラコードケーブル、交換用キーキャップ×6個、キーキャップリリース、キーキャップグリップシート、クリーニングクロス、V customロゴステッカー 質量(g)約691※ケーブル含まず ケーブル長(m)約1.5 対応OSWindows 11/10/8.1 対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン 分類65%サイズ 対応【VCCI ClassB】対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約322.4×124.7×36.2(スタンド含まず)、約322.4×124.7×48.0(スタンド時 ) キー数71キー 保証期間2年間 電源供給方式USBバスパワー USBポート数1ポート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする