油性高耐久鉄部用

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.7L) 注文コード 12165389 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,510 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。
特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。
密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。
シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。
サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。

塗り面積(m2)6〜8 塗回数標準:1 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間(時間)夏期1.5〜2/冬期5〜6 主な用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 仕上塗膜:不透明(下地を隠す) 特性耐久・耐摩耗/さび止め 塗料タイプシリコンアクリル樹脂塗料 使用場所屋内/屋外 油性 or 水性油性 光沢ツヤ消し 用途屋内外区分:屋内外用。扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。 主成分シリコンアクリル樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量700mL
注意
※ポロポロと取れるようなサビは取り除く必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする