塗り面積(m2)6〜8
塗回数標準:1
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間(時間)夏期1.5〜2/冬期5〜6
主な用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品
仕上塗膜:不透明(下地を隠す)
特性耐久・耐摩耗/さび止め
色こげ茶
塗料タイプシリコンアクリル樹脂塗料
使用場所屋内/屋外
油性 or 水性油性
光沢ツヤ消し
用途屋内外区分:屋内外用。扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。
主成分シリコンアクリル樹脂
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量700mL