曜日別特売
- 油性高耐久鉄部用 アサヒペン 12165425

- 油性高耐久鉄部用 アサヒペン 12165425
- 油性高耐久鉄部用 アサヒペン 12165425
- 油性高耐久鉄部用 アサヒペン 12165425
- 油性高耐久鉄部用 アサヒペン 12165425
- 油性高耐久鉄部用 アサヒペン 12165425

油性高耐久鉄部用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1缶(1.6L)
塗り面積(m2)13~18
内容量1缶(1.6L)注文コード12165425品番-
参考基準価格(税別)¥7,390販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。
特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。
密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。
シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。
サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。

用途屋内外区分:屋内外用。扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。塗り面積(m2)13~18塗回数標準:1RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間(時間)夏期1.5~2/冬期5~6主な用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品仕上塗膜:不透明(下地を隠す)特性耐久・耐摩耗/さび止め塗料タイプシリコンアクリル樹脂塗料使用場所屋内/屋外油性 or 水性油性光沢ツヤ消し主成分シリコンアクリル樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1600mL
注意
※ポロポロと取れるようなサビは取り除く必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする