用途屋内外区分:屋内外用。扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。特性耐久・耐摩耗/さび止め光沢ツヤ消し主な用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品塗回数標準:1油性 or 水性油性色グレー仕上塗膜:不透明(下地を隠す)RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間(時間)夏期1.5~2/冬期5~6塗料タイプシリコンアクリル樹脂塗料塗り面積(m2)1.1~1.3使用場所屋内/屋外主成分シリコンアクリル樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性