油性トタン用EX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(7kg) 注文コード 12165635 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

のびがよく広い面積が塗れる。
耐久性に優れ、長期間トタン板を保護します。
簡単に塗れ、大変伸びがよく、非常に経済的です。
トタン板への密着がよく、温度変化によるトタン板の伸び縮みによっても、ひび割れやはがれが生じません。

使用場所屋外 光沢ツヤあり こげ茶 塗料タイプアルキド樹脂塗料 主な用途屋根・とい・ひさし・下見板・へいなどのトタン板、カラートタン、屋外の鉄部や木部(床・椅子・ベンチ・テーブルは除く) 仕上塗膜:不透明(下地を隠す) 塗り面積(m2)(タタミ2〜3枚分)65〜90 塗回数標準:1 乾燥時間(時間)夏期6/冬期12 特性耐久性 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗装の目安塗り重ね時間:夏期1日/冬期2日 用途屋外用。屋根・とい・ひさし・下見板・へいなどのトタン板、カラートタン。屋外の鉄部や木部にも塗れます。(床・椅子・ベンチ・テーブルは除く) 主成分アルキッド樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量5932mL
注意
※表示の用途以外には使用しないで下さい。
※新しいトタン板に塗る場合はすぐに塗らず、表面のツヤがにぶくなってから塗る方が密着力が増します。
※トタン板に塗装する場合は、ハガレの原因となりますので、サビドメ塗料での下塗りはしないで下さい。
※コールタールを塗っている場合は塗れません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする